Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCWR12X1003FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 100K 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2447453
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCWR12X1003FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: MCWR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -50 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCWR12X1003FTL, 2447453, 244-7453
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00627*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,03626*
    € 0,04315
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01712*
    € 0,02037
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01256*
    € 0,01495
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00952*
    € 0,01133
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00936*
    € 0,01114
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00911*
    € 0,01084
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00862*
    € 0,01026
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00627*
    € 0,00746
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW1206100KFKEA
    ab € 0,00988*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF1003V
    ab € 0,0197*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF1003V
    ab € 0,0118*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.