Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
MULTICOMP PRO MCWR12X56R0FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND, 56R, 1%, 0.25W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2447529
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MCWR12X56R0FTL
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette:
-
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 100ppm/°C
Nennleistung:
250 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
1206 [Metrisch 3216]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
200 V
Widerstandstyp:
Universell
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2019)
Produktbreite:
1.6 mm
Produktlänge:
3.2 mm
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
56 ohm
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
MULTICOMP PRO
,
MCWR12X56R0FTL
,
2447529
,
244-7529
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,00476*
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,02484*
€ 0,02956
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02216*
€ 0,02637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01377*
€ 0,01639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00952*
€ 0,01133
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0071*
€ 0,00845
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00689*
€ 0,0082
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00677*
€ 0,00806
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00476*
€ 0,00566
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TT ELECTRONICS / WELWYN WCR1206-56RFI DICKSCHICHTWIDERSTAND 56R 1% 0.25W 1206
TT-Welwyn
WCR1206-56RFI
ab € 0,0075*
Ähnlich
TT ELECTRONICS / WELWYN WCR1206-56RFI DICKSCHICHTWIDERSTAND 56R 1% 0.25W 1206
TT-Welwyn
WCR1206-56RFI
ab € 0,0103*
Ähnlich
YAGEO RC1206FR-0756RL DICKSCHICHTWIDERSTAND 56R 1% 0.25W 1206
Yageo
RC1206FR-0756RL
ab € 0,00938*
Ähnlich
Yageo RC1206FR-0756RL RC1206FR-0756RL Dickschicht-Widerstand 56 Ω SMD 1206 0.25 W 1 % 5000 St. Tape on Full reel
Yageo
RC1206FR-0756RL
ab € 0,00437*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen