Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOBUT CTSCMICRO19-200/5-T STROMWANDLER, 200A, 1.5VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448033
Hersteller:
     Hobut
Herst.-Nr.:
     CTSCMICRO19-200/5-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Konstruktion des Stromwandlers: Geteilter Kern
  • Transformatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Transformatormontage: Chassismontage
  • Produktpalette: Micro 19 Series
  • Anwendungen Transformator: Messen &, Schutz
  • Nennstrom, sekundärseitig: 5 A
  • Primärstrom: 200 A
  • Frequenzbereich: -
  • Genauigkeitsklasse: Klasse 1
  • Fensterdurchmesser: 19 mm
  • Nennleistung: 1 VA
  • Stromverhältnis: 200:5
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, Messwandler, Transformatoren, Übertrager, Wandler, HOBUT, CTSCMICRO19-200/5-T, 2448033, 244-8033
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 56,60*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,34*
    € 90,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 75,63*
    € 90,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,70*
    € 82,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,39*
    € 79,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,60*
    € 67,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.