Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP HV9910CLG-G UNIVERSELLER HB-LED-TREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448503
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     HV9910CLG-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Topologie: Buck
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 15 V
  • Eingangsspannung, max.: 450 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: 100 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • LED-Treiber: -
  • Bauform - Treiber: NSOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bausteintopologie: Buck
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 100 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, MICROCHIP, HV9910CLG-G, 2448503, 244-8503
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3300
    Frei Haus
    ab € 0,40*
    € 0,48*
    Lager 139
    12702
    1
    € 14,99*
    ab € 0,394*
    € 0,904*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,62*
    € 1,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,904*
    € 1,07576
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,808*
    € 0,96152
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,658*
    € 0,78302
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,562*
    € 0,66878
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,502*
    € 0,59738
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,482*
    € 0,57358
    pro Stück
    ab 3300 Stück
    € 0,474*
    € 0,56406
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.