Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC000782 FEDERKLEMMENBLOCK, SMT, 8.0MM, 2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448747
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC000782
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Steckverbinder
Wire-To-Board-Reihenklemmen
MULTICOMP PRO
Rastermaß: 8.25 mm
  • Produktpalette: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Nennstrom: 9 A
  • Blockausrichtung: SMD, abgewinkelt
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Klemme
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MC000782, 2448747, 244-8747
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,365*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,082*
    € 1,28758
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,942*
    € 1,12098
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,631*
    € 0,75089
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,551*
    € 0,65569
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,501*
    € 0,59619
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,445*
    € 0,52955
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,365*
    € 0,43435
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.