Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHMITE 43F25RE KERAMIKWIDERSTAND, 25R, 1%, 3W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448936
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     43F25RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 5.6 mm
  • Produktpalette: Ohmicone 40 Series
  • Widerstandstechnologie: Keramik
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 275 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 15.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 25 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, OHMITE, 43F25RE, 2448936, 244-8936
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,17*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,83*
    € 4,5577
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 3,56*
    € 4,2364
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,25*
    € 3,8675
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,89*
    € 3,4391
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T3787DF 115
    ab € 88,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.