Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHMITE 43F33RE KERAMIKWIDERSTAND, 33R, 1%, 3W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448938
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     43F33RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 5.6 mm
  • Produktpalette: Ohmicone 40 Series
  • Widerstandstechnologie: Keramik
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 275 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 15.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 33 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, OHMITE, 43F33RE, 2448938, 244-8938
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,724*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,52*
    € 2,9988
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,20*
    € 2,618
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,336*
    € 1,58984
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,286*
    € 1,53034
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,246*
    € 1,48274
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,083*
    € 1,28877
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,904*
    € 1,07576
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,724*
    € 0,86156
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    431017
    ab € 20,08*
    Zubehör
    C.K Tools
    T3780EF
    ab € 34,78*
    Zubehör
    C.K Tools
    T3780F
    ab € 31,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.