Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHMITE LVK12R010DER STROMMESSWIDERSTAND, 0R01, 0.5%, 500MW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448983
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     LVK12R010DER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Oberflächenmontage
Passive
Produktpalette: LVK Series
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.5%
  • Widerstand: 0.01 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,297*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,446*
    € 0,53074
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,436*
    € 0,51884
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.