Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C1210C106K5RACTU KONDENSATOR, 10æF, 50V, 10%, X7R, 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2449143
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1210C106K5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1210 [Metrisch: 3225]
  • Kondensatoranschlüsse: Standard-Anschluss
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator kemet, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C1210C106K5RACTU, 2449143, 244-9143
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,43*
    € 0,51*
    1000
    € 6,90*
    ab € 0,51*
    € 0,59*
    Lager 139
    54953
    1
    € 14,99*
    ab € 0,722*
    € 1,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,146*
    € 1,36374
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,00*
    € 1,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,917*
    € 1,09123
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,842*
    € 1,00198
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,802*
    € 0,95438
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,722*
    € 0,85918
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-5S
    ab € 333,91*
    Zubehör
    Kemet
    CER ENG KIT 21
    ab € 222,37*
    Zubehör
    Kemet
    CER ENG KIT 23
    ab € 139,33*
    Zubehör
    Kemet
    CER ENG KIT 27
    ab € 64,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.