Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFFNER FN261-10-06 FILTER, EMI, 11.5A, 250VAC, QC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2449516
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN261-10-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: FN9260
  • Schaltertyp: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 10 A
  • Sicherungshalter: 1-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, schaffner gerätestecker, gerätestecker, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, SCHAFFNER, FN261-10-06, 2449516, 244-9516
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 13,40*
    € 19,68*
    € 5,90*
    ab € 10,92*
    € 20,93*
    Lager 139
    122
    € 14,99*
    ab € 12,49*
    € 21,06*
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 14,79*
    € 26,01*
    2 Tage
    46
    Frei Haus
    ab € 20,37*
    € 32,33*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,06*
    € 25,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,01*
    € 25,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,24*
    € 22,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,16*
    € 20,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,05*
    € 20,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,19*
    € 19,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,87*
    € 18,89
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,55*
    € 18,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,22*
    € 18,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,49*
    € 14,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-C14-SVT-3100-183
    ab € 7,96*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-US1-SVT-3100-183
    ab € 8,22*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-EU1-H05-3100-200
    ab € 6,68*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-C14-H05-3100-200
    ab € 6,64*
    Zubehör
    Schaffner
    IL13-SE-H05-3100-200
    ab € 5,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.