Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT KP-2012LSGC LED, GREEN, 800UCD, 568NM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2449797
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-2012LSGC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Grün
  • Lichtstärke: 800 µcd
  • Wellenlänge, typ.: 568 nm
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Durchlassstrom If: 2 mA
  • Durchlassspannung: 1.9 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, KP-2012LSGC, 2449797, 244-9797
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    2000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0566*
    € 0,093*
    2 Tage
    4800
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,215*
    € 0,37*
    1
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,215*
    € 1,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,093*
    € 0,11067
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0752*
    € 0,08949
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0566*
    € 0,06735
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 186,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 134,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.