Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MK02FN128VFM10 MCU, 32BIT, CORTEX-M4, 100MHZ, QFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2450229
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MK02FN128VFM10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
ADC-Auflösung: 16 Bit
  • Produktpalette: Kinetis K Family K0x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 26 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 13 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • RAM-Speichergröße: 16 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: Kinetis K
  • MCU-Baureihe: K0x
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 100 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MK02FN128VFM10, 2450229, 245-0229
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,71*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.181,64*
    Zubehör
    NXP
    CWP-STANDARD-FL
    ab € 2.950,68*
    Zubehör
    NXP
    TRACELINK
    ab € 1.136,43*
    Zubehör
    NXP
    TWR-PROTO
    ab € 19,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.