Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM ASMT-AY31-NUW01 LED, 3W, AVEON, WARMWEISS, 153LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2450641
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ASMT-AY31-NUW01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Abstrahlwinkel: 140 °
  • Produktpalette: ASMT-Ax3x
  • Lichtstrom bei Test: 95 lm
  • Durchlassstrom If, max.: 700 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: 3 W
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 350 mA
  • Korrelierte Farbtemperatur: 3500 K
  • LED-Farbe: Weiß
  • Durchlassspannung bei Prüfung: 3.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: High-Brightness-LEDs, Komponenten, LED-Beleuchtung, Weiße, BROADCOM, ASMT-AY31-NUW01, 2450641, 245-0641
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 3,32*
    € 4,21*
    Lager 139
    1094
    1
    € 14,99*
    ab € 2,79*
    € 9,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,08*
    € 10,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 133,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.