Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TMM 24105C POWER SUPPLY, AC-DC, MEDICAL, 5V, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2451678
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMM 24105C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Platinen Netzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: TMM 24 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 15 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 3 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 5v, einbau netzteil, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TMM 24105C, 2451678, 245-1678
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 59,25*
    € 79,33*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 58,51*
    € 82,15*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 50,22*
    € 88,13*
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 337,39*
    € 360,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 88,13*
    € 104,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 87,51*
    € 104,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,86*
    € 99,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,93*
    € 89,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 71,80*
    € 85,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 69,48*
    € 82,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 67,16*
    € 79,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 64,85*
    € 77,17
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 57,33*
    € 68,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,19*
    € 66,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,22*
    € 59,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Traco
    TPP 30-105-J
    ab € 42,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.