Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER EML30US03-E POWER SUPPLY, AC-DC, MEDICAL, 3.3V, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2451814
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     EML30US03-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Schaltnetzteil
Schaltnetzteil Offene Bauform
Produktpalette: EML30 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Höhe: 27.9 mm
  • Breite: 38.1 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Tiefe: 78.7 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 3.3 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 20 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 6 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil offene bauform, AC, DC-Wandler, Leiterplattenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, EML30US03-E, 2451814, 245-1814
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 40,71*
    € 55,38*
    € 8,95*
    ab € 40,63*
    € 60,86*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 40,06*
    € 62,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,65*
    € 74,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,97*
    € 72,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,18*
    € 68,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,24*
    € 63,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,46*
    € 61,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 49,26*
    € 58,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 45,98*
    € 54,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,06*
    € 47,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    XHP-3
    ab € 0,0304*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.