Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD CMX1211Z680B-10 COMMON MODE CHOKE, 50A, DCR 0,56 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2451889
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     CMX1211Z680B-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
drossel stromkompensiert
Induktivität: 68 µH
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: CMX1211 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Nennstrom: 50 A
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,SMD, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, LAIRD, CMX1211Z680B-10, 2451889, 245-1889
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,20*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,74*
    € 13,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,33*
    € 13,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,81*
    € 8,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    ab 420 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 2100 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 4200 Stück
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.