Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 5555164-1 CONNECTOR, RJ45, JACK, 1PORT, 8P8C, CAT3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2452593
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5555164-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat3
rj45 steckverbinder
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: -
  • Abschirmung: Ungeschirmt
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Buchse
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: Cat3
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderausrichtung: Abgewinkelt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 5555164-1, 2452593, 245-2593
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1608
    € 14,99*
    ab € 0,597*
    € 1,91*
    € 6,90*
    ab € 0,82*
    € 2,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,399*
    € 1,66481
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,299*
    € 1,54581
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,071*
    € 1,27449
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,011*
    € 1,20309
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,828*
    € 0,98532
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,788*
    € 0,93772
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,747*
    € 0,88893
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,597*
    € 0,71043
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    HT-N468B
    ab € 34,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.