Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT CANNON CA121003-3 DUST CAP, ALUMINIUM ALLOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2452817
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     CA121003-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
abdeckungen
Staubschutzkappen
Steckverbinder
Werkzeuge
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Zur Verwendung mit: Rundbuchsen der Baureihen CA-Bayonet von ITT Cannon, Gehäusetypen 3100, 3101 &, 3102
  • Produktpalette: Dust Caps For CA
  • Art des Zubehörs: Staubschutzkappe
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: ITT CANNON, CA121003-3, 2452817, 245-2817
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,24*
    € 50,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,87*
    € 47,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,80*
    € 42,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,11*
    € 39,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,41*
    € 37,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,01*
    € 35,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,89*
    € 34,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,86*
    € 33,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,50*
    € 27,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.