Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NC7SZ374P6X FLIP-FLOP, D-TYPE, 175MHZ, SC-70-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453033
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7SZ374P6X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Flop
Flipflop
flip flop
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Flip-Flop-Typ: D
  • Logikfamilie / Sockelnummer: NC7S374
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74374
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 32 mA
  • Frequenz: 175 MHz
  • Triggertyp: Positive Taktflanke
  • Logik-IC-Familie: NC7S
  • Bauform - Logikbaustein: SC-70
  • Ausbreitungsverzögerung: 2.6 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flip-Flop-Schaltungen, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, ONSEMI, NC7SZ374P6X, 2453033, 245-3033
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 6,90*
    ab € 0,0546*
    € 0,2168*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0318*
    € 0,489*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,489*
    € 0,58191
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3203*
    € 0,38116
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1415*
    € 0,16839
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1346*
    € 0,16017
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0778*
    € 0,09258
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0682*
    € 0,08116
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0534*
    € 0,06355
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0522*
    € 0,06212
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0444*
    € 0,05284
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0417*
    € 0,04962
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0392*
    € 0,04665
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0318*
    € 0,03784
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,445* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.