Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 74AC08SCX AND GATE, QUAD, 2 I/P, NSOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453042
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74AC08SCX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AC
74AC Logic
74AC Logik
AC Logic
Logikfunktion: AND-Gatter
  • Produktpalette: 74AC08
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 24 mA
  • Anzahl von Elementen: Vier
  • Logik-IC-Familie: 74AC
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, on semiconductor and gate, 74ac logic, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, ONSEMI, 74AC08SCX, 2453042, 245-3042
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,17*
    € 0,21*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,216*
    € 0,725*
    Lager 139
    2263
    5
    € 14,99*
    ab € 0,177*
    € 0,918*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,918*
    € 1,09242
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,737*
    € 0,87703
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,657*
    € 0,78183
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,219*
    € 0,26061
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,177*
    € 0,21063
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.