Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NC7SZ08M5X AND GATE, SINGLE, 2 I/P, SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453131
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7SZ08M5X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
and gate
Logikfunktion: AND-Gatter
  • Produktpalette: 7S08
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 32 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 7SZ
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-23
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, ONSEMI, NC7SZ08M5X, 2453131, 245-3131
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0445*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5698*
    € 0,67806
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,386*
    € 0,45934
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1535*
    € 0,18267
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1465*
    € 0,17434
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1075*
    € 0,12793
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0712*
    € 0,08473
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0641*
    € 0,07628
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0572*
    € 0,06807
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0561*
    € 0,06676
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0445*
    € 0,05296
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.