Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 74VHC595MX SHIFT REGISTER, SIPO, 8BIT, NSOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453165
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74VHC595MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74VHC595
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74595
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Anzahl der Elemente: 1 Element
  • Logik-IC-Familie: 74VHC
  • Bauform - Logikbaustein: NSOIC
  • Schieberegisterfunktion: Seriell zu parallel
  • Anzahl der Bits pro Element: 8 bit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, 74vhc, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Schieberegister, ONSEMI, 74VHC595MX, 2453165, 245-3165
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,46*
    € 0,56*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,303*
    € 0,735*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,452*
    € 2,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,882*
    € 1,04958
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,61*
    € 0,7259
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,538*
    € 0,64022
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,532*
    € 0,63308
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.