Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STPSC20H065CWY SIC-SCHOTTKY-DIODE, 20A, 650V, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453463
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPSC20H065CWY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
st microelectronics schottky diode
Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Produktpalette: 650V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 650 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 20 A
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Kapazitive Gesamtladung: 28.5 nC
  • Bauform - Diode: TO-247
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, STPSC20H065CWY, 2453463, 245-3463
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    19
    € 14,99*
    ab € 4,84*
    € 9,44*
    € 5,90*
    ab € 6,45*
    € 12,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,69*
    € 9,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,31*
    € 8,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.