Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANDEXMEDER KT05-1A-40L-SMD REED-RELAIS, SPST-NO, 1KV, 1A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453575
Hersteller:
     STANDEXMEDER
Herst.-Nr.:
     KT05-1A-40L-SMD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reed-Relais
Relais
Schalter
Schütze
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 1 A
  • Spulenwiderstand: 80 ohm
  • Produktpalette: KT
  • Relaismontage: Oberflächenmontage
  • Schaltspannung, max.: 1 kV
  • Spulenspannung: 5 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,57*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,19*
    € 18,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,93*
    € 17,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,61*
    € 13,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,22*
    € 10,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,57*
    € 7,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.