Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANDEXMEDER MK11/B6-1A66B-500W SENSOR, REED, 0.5A, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453603
Hersteller:
     STANDEXMEDER
Herst.-Nr.:
     MK11/B6-1A66B-500W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reed-Sensor
reed-sensor
Produktpalette: MK11 Series
  • Sensormontage: Panelmontage
  • Erfassungsreichweite, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Versorgungsstrom: 500 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Näherungsensoren, Näherungsschalter, Reed-Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, STANDEXMEDER, MK11/B6-1A66B-500W, 2453603, 245-3603
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,26*
    € 47,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,14*
    € 46,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,41*
    € 43,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,12*
    € 33,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,88*
    € 31,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,30*
    € 27,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,36*
    € 25,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,42*
    € 23,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 19,02*
    € 22,63
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 18,64*
    € 22,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,68*
    € 18,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.