Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANDEXMEDER MK11/M8-1A66D-500W SENSOR, REED, 0.5A, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453606
Hersteller:
     STANDEXMEDER
Herst.-Nr.:
     MK11/M8-1A66D-500W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reed-Sensor
reed-sensor
Produktpalette: MK11 Series
  • Sensormontage: Panelmontage
  • Erfassungsreichweite, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Versorgungsstrom: 500 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Näherungsensoren, Näherungsschalter, Reed-Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, STANDEXMEDER, MK11/M8-1A66D-500W, 2453606, 245-3606
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,70*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,83*
    € 17,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,65*
    € 16,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,46*
    € 7,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,60*
    € 6,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.