Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANDEXMEDER MK28-1A-500W SENSOR, REED, 0.5A, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453634
Hersteller:
     STANDEXMEDER
Herst.-Nr.:
     MK28-1A-500W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reed-Sensor
reed-sensor
Produktpalette: MK27 Series
  • Sensormontage: Panelmontage
  • Erfassungsreichweite, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Versorgungsstrom: 500 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Näherungsensoren, Näherungsschalter, Reed-Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, STANDEXMEDER, MK28-1A-500W, 2453634, 245-3634
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,89*
    € 16,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,60*
    € 16,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,37*
    € 15,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.