Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BSS138W MOSFET, N-KANAL, 50V, 0.21A, SOT-323-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2454148
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BSS138W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 1.17 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 210 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-323
  • Drain-Source-Spannung Vds: 50 V
  • Verlustleistung: 340 mW
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 1.3 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BSS138W, 2454148, 245-4148
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,051*
    € 0,0694*
    5
    € 5,95*
    ab € 0,1707*
    € 0,3422*
    Lager 139
    98194
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0733*
    € 0,4683*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,1009*
    € 0,4894*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4683*
    € 0,55728
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2895*
    € 0,34451
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1637*
    € 0,1948
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1023*
    € 0,12174
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0966*
    € 0,11495
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0946*
    € 0,11257
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0733*
    € 0,08723
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,3415* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.