Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS ACST1235-8FP TRIAC, 800V, 12A, TO-220FPAB-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2454733
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ACST1235-8FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 100 A
  • Haltestrom, max.: 30 mA
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 800 V
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 12 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zündspannung, max.: 1 V
  • Bauform - Triac: TO-220FPAB
  • Spitzen-Durchlassspannung: 1.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, TRIAC, STMICROELECTRONICS, ACST1235-8FP, 2454733, 245-4733
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,655*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,399*
    € 1,66481
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,329*
    € 1,58151
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,996*
    € 1,18524
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,976*
    € 1,16144
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,887*
    € 1,05553
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,846*
    € 1,00674
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,805*
    € 0,95795
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,655*
    € 0,77945
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.