Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschalter, Trennschalter, 4-polig, 690 V, 125 A, IP65, Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2455608
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DMM-125/4/I5/P-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennschalter
trennschalter eaton 125 a
trennschalter
eaton trennschalter
Montage des Lasttrennschalters: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: DMM
  • Anschlussart des Lasttrennschalters: Schraube
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Zulassungen/Standards: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • AC-Kontaktspannung, max.: 690 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 125 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Lasttrennschalter, Lösungen, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schutz, Steuerung, EATON MOELLER, DMM-125/4/I5/P-B, 2455608, 245-5608
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 400,59*
    € 478,00*
    Frei Haus
    ab € 393,91*
    € 498,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 478,00*
    € 568,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 475,30*
    € 565,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 449,95*
    € 535,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 435,66*
    € 518,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 400,59*
    € 476,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.