Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL219691214E3 KONDENSATOR, 15F, 5.6V, ALU-ELKO, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2455852
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL219691214E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 10 ohm
  • Produktdurchmesser: 12 mm
  • Produktpalette: ENYCAP 196 HVC Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 11 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: -20%, +80%
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Kapazität: 15 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 5.6 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 10 mm
  • Produktlänge: 10 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Superkondensator, alu elko vishay, becherelko, elektrolytkondensator smd, (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, VISHAY, MAL219691214E3, 2455852, 245-5852
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    90
    Frei Haus
    ab € 6,03*
    € 8,44*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 5,31*
    € 10,07*
    1
    € 5,95*
    ab € 6,89*
    € 11,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,07*
    € 11,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,98*
    € 11,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,75*
    € 11,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,35*
    € 8,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,01*
    € 8,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,00*
    € 8,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    ab 540 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 2700 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Stück
    ab 5400 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.