Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALC40A331CF400 KONDENSATOR 330æF 400V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456756
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALC40A331CF400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.383 ohm
  • Produktdurchmesser: 30 mm
  • Produktpalette: ALC40 Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 4.02 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 7000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 330 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, elko 330 µf 400v, alu elko, alu elko 400 vdc, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALC40A331CF400, 2456756, 245-6756
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,40*
    € 20,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,29*
    € 20,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,35*
    € 19,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,54*
    € 16,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,10*
    € 15,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,85*
    € 12,91
    pro Stück
    ab 160 Stück
    € 9,72*
    € 11,57
    pro Stück
    ab 640 Stück
    € 8,97*
    € 10,67
    pro Stück
    ab 1120 Stück
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Stück
    ab 2080 Stück
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCLPR400V337M30X41
    ab € 3,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.