Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP LPC54102J256BD64QL MCU, 32BIT, CORTEX-M4F/M0+, 100MHZ, LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456778
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC54102J256BD64QL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: LPC Family LPC541xx Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 50 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 12 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4F, ARM Cortex-M0+
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • RAM-Speichergröße: 104 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: LPC
  • MCU-Baureihe: LPC541xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 100 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.62 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, LPC54102J256BD64QL, 2456778, 245-6778
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,16*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,58*
    € 16,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,41*
    € 15,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,10*
    € 15,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ARM
    ULINKPLUS
    ab € 653,85*
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.188,62*
    Zubehör
    NXP
    OM13077UL
    ab € 32,25*
    Zubehör
    NXP
    U-CYCLONE
    ab € 971,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.