Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LC2K0610F7 SCHÜTZ, 3PST-NO, 110VAC, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2456940
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2K0610F7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wendeschütz
Produktpalette: TeSys
  • Schaltleistung, AC3: 3 kW
  • Betriebsspannung: 690 V
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 15 A
  • Laststrom, induktiv: 6 A
  • Schaltstrom AC3: 6 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: 110 V
  • Laststrom, ohmsch: -
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LC2K0610F7, 2456940, 245-6940
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 42,64*
    € 53,56*
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 45,70*
    € 56,55*
    € 5,00*
    ab € 46,97*
    € 58,18*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 47,35*
    € 58,59*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 89,38*
    € 104,99*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 104,99*
    € 124,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 101,43*
    € 120,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 99,94*
    € 118,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 95,50*
    € 113,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 95,26*
    € 113,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 89,38*
    € 106,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.