Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC000909 ZÄHLERKASTENGEHÄUSE, ABS, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2457417
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC000909
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: PL29XXX
  • Außenhöhe - imperial: 1.18 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 100 mm
  • Außentiefe - metrisch: 140 mm
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • Gehäusetyp: Allzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP65
  • Außenbreite - Zoll: 3.94 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 5.51 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 30 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MC000909, 2457417, 245-7417
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,80*
    € 18,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,44*
    € 18,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,46*
    € 16,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,82*
    € 15,26
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 12,04*
    € 14,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC000914
    ab € 0,969*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.