Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
GW INSTEK GDM-8342 USB+GPIB DIGITALMULTIMETER TISCHG., 4 3/4-STELLIG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2460259
Hersteller:
Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
GDM-8342 USB+GPIB
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Messwert Gleichstrom, max.:
10 A
DMM-Konnektivität:
GPIB, USB
Messwert Wechselstrom, max.:
10 A
Messwert Widerstand, max.:
50 Mohm
Produktpalette:
-
Anzahl der Stellen:
4.75
Messwert Wechselspannung, max.:
750 V
DMM-Funktionen:
AC/DC-Strom, AC/DC-Spannung, Kapazität, Durchgang, Diode, Frequenz, Widerstand, Temperatur
SVHC:
No SVHC (10-Jun-2022)
Netzsteckertyp:
-
Herstellergewährleistung:
3 Jahre
Messwert Gleichspannung, max.:
1 kV
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Messtechnik
>
Multimeter & Strommesszangen
>
Digitalmultimeter - Tischgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
multimeter digital
,
multimeter
,
Messtechnik
,
Strommesszangen
,
Tischgeräte
,
GW INSTEK
,
GDM-8342 USB+GPIB
,
2460259
,
246-0259
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,06*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,97*
€ 769,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,21*
€ 751,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,68*
€ 713,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,23*
€ 697,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,06*
€ 666,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke TL175E Messleitung
Fluke
3565554
ab € 37,86*
Zubehör
Bananenstecker-Messleitungssatz, 1.22m, Schwarz, rot, Messing, vernickelt
Pomona
5907A
ab € 17,60*
Zubehör
FLUKE FLUKE TLK1550-RTLC MESSLEITUNGEN, SCHW., GRN, ROT, 10KV
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 302,36*
Zubehör
Messleitungssatz, Hakenclip, Hakenclip, 60 V, 2 A, Grau, 500 mm
Tenma
76-004A
ab € 42,49*
Zubehör
Messleitungssatz, Tastkopfspitze, 4mm-Bananenstecker, abgewinkelt, mit Kragen
Tenma
72-14282
ab € 14,42*
Zubehör
Pomona Messleitungssatz, CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, IEC 61010-031
Pomona
5898
ab € 22,69*
Zubehör
Pomona Messleitungssatz, CAT III 1000V, IEC 1010-2-031
Pomona
6601
ab € 26,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen