Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Oszilloskop
>
Handoszilloskop
>
Artikel
Oszilloskop, GDS200, 2 Kanäle, 200 MHz, 1 GSPS, 1Mpts, 1.75 ns
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2460266
Hersteller:
Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
GDS-220
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handoszilloskop
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
handoszilloskop
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe):
1Mpts
Berechnete Anstiegszeit:
1.75 ns
Bandbreite:
200 MHz
Produktpalette:
GDS-200 Series
Oszilloskopanzeige:
WVGA-LCD, Touchscreen, Farbe
Abtastrate:
1 GSPS
Lieferumfang des Kits:
1 Tastkopf für 200MHz (GTP-200A-4), 2 Messleitungen (GTL-207), Netzkabel, Kurzanleitung, Benutzerhandbuch auf CD.
Oszilloskopkanäle:
2 Kanäle
SVHC:
No SVHC (10-Jun-2022)
Netzsteckertyp:
-
Herstellergewährleistung:
-
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Messtechnik
>
Oszilloskope
>
Tragbare Oszilloskope
Weitere Suchbegriffe:
oszilloskop 200 mhz
,
Messtechnik
,
Oszilloskope
,
Tragbare
,
GW INSTEK
,
GDS-220
,
2460266
,
246-0266
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.333,90*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.420,03*
€ 1.689,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.409,59*
€ 1.677,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.371,79*
€ 1.632,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.348,10*
€ 1.604,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.333,90*
€ 1.587,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oszilloskop, GDS300, 2 Kanäle, 200 MHz, 1 GSPS, 5Mpts, 1.75 ns
Good Will Instrument
GDS-320
ab € 1.587,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen