Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAMD20J18A-CN MCU, 32BIT, CORTEX-M0+, 48MHZ, UFBGA-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2460539
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMD20J18A-CN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: SAM32 Family SAM D2X Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.63 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 52 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART, USART
  • ADC-Kanäle: 20 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: UFBGA
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0+
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: SAM32
  • MCU-Baureihe: SAM D2X
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.62 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATSAMD20J18A-CN, 2460539, 246-0539
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,10*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 490 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATETHERNET1-XPRO
    ab € 46,33*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSAMD20-XPRO
    ab € 100,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.