Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STP16CPC26MTR LED-TREIBER, 16BIT, 30MHZ, SOIC-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2460710
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STP16CPC26MTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
Bauform - Treiber: SOIC
  • Anzahl der Kanäle: 16 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bausteintopologie: Konstantstrom
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 16 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 20 V
  • Ausgangsstrom, max.: 90 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung, max.: 20 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 3 V
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 90 mA
  • Schaltfrequenz: 30 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, 4000 cmos, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber, LED-Treiber-ICs, STMICROELECTRONICS, STP16CPC26MTR, 2460710, 246-0710
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 0,83*
    € 1,45*
    € 6,90*
    ab € 0,78*
    € 1,92*
    Lager 139
    6279
    € 14,99*
    ab € 0,541*
    € 2,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,374*
    € 1,63506
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,173*
    € 1,39587
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,133*
    € 1,34827
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,064*
    € 1,26616
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,938*
    € 1,11622
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,662*
    € 0,78778
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,661*
    € 0,78659
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,541*
    € 0,64379
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STEVAL-ILL062V1
    ab € 40,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.