Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO M1011 KIT PRÄGEGERÄT F. ETIKETTEN, MANUELL, ALU/SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2460860
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     M1011 KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präge-Gerät
Prägegerät
prägegerät dymo
präge gerät
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: -
  • Druckauflösung: -
  • Druckertechnologie: -
  • Drucker: Handgerät
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bürobedarf, Computer, Etikettendrucker, Netzwerk-Produkte, Schreibwaren, DYMO, M1011 KIT, 2460860, 246-0860
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 411,99*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 503,48*
    € 599,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 474,77*
    € 564,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 443,10*
    € 527,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 437,20*
    € 520,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 411,99*
    € 490,27
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Dymo
    32500
    ab € 26,29*
    Zubehör
    Dymo
    S0720180
    ab € 39,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.