Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS SR1PAAU ÜBERW.SCHALTUNG, RESET, 5.5V, UDFN-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2460900
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SR1PAAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Power-Management-ICs
Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: UDFN
  • Reset-Schwellenspannung, nom.: -
  • Reset-Schwellenspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: UDFN
  • Schwellenspannung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Produktpalette: -
  • Reset-Ausgang: Aktiv-Low, Open-Drain
  • Verzögerungszeit: 7.5 s
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,40*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,433*
    € 1,70527
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,103*
    € 1,31257
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,861*
    € 1,02459
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,785*
    € 0,93415
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,679*
    € 0,80801
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,49*
    € 0,5831
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,40*
    € 0,476
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.