Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterschütz, 5 A, 530 VAC, 30 VDC, Hart schaltend, DIN-Schiene, Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2462655
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRC3P48D400R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Motor-Controller
Laststrom: 5 A
  • Schaltmodus: Hart schaltend
  • Produktpalette: DRC
  • Betriebsspannung, min.: 48 VAC
  • Schützmontage: DIN-Schiene, Panel
  • Schützanschlüsse: Schraubklemmen
  • Betriebsspannung, max.: 530 VAC
  • Regelspannung, min.: 18 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Regelspannung, max.: 30 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Motorcontroller, Motorsteuerungen, sensata / crydom halbleiterschütz, halbleiterrelais, Halbleiterschütze, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, DRC3P48D400R, 2462655, 246-2655
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 74,62*
    € 103,77*
    Frei Haus
    ab € 90,60*
    € 119,83*
    Lager 139
    8
    Frei Haus
    ab € 88,79*
    € 120,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 120,10*
    € 142,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 118,45*
    € 140,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 106,82*
    € 127,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 97,55*
    € 116,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 88,79*
    € 105,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schneider Electric
    LRD04
    ab € 28,37*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LRD05
    ab € 27,44*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LRD07
    ab € 28,31*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LRD06
    ab € 28,23*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LRD08
    ab € 28,25*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LRD10
    ab € 29,37*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LRD14
    ab € 28,37*
    Zubehör
    Schneider Electric
    GV2ME10
    ab € 30,26*
    Zubehör
    Schneider Electric
    GV2ME14
    ab € 35,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.