Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS M41T56M6F ECHTZEITUHR/KALENDER, BINÄR, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2463679
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M41T56M6F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Takt-IC: SOIC
  • Uhrzeitformat: ss:mm:hh
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Takt-IC: RTC
  • Datumsformat: TT:MM:JJJJ
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Schnittstelle: I2C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: I2C Bus, NV RAM, NVRAM, NVRAM Speicher, NVSRAM, NVSRAM Speicher, real time clock, Echtzeituhren, Frequenzmanagement, Halbleiter, ICs, Taktgeber, Timer, STMICROELECTRONICS, M41T56M6F, 2463679, 246-3679
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 8,95*
    ab € 1,24*
    € 1,83*
    Lager 139
    8074
    5
    € 14,99*
    ab € 1,67*
    € 3,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,67*
    € 1,99
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 6,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.