Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI CAT24C04YI-GT3 EEPROM, 4KBIT, I2C, 400KHZ, TSSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2463705
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CAT24C04YI-GT3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Produktpalette: 4Kbit I2C Serial EEPROM
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: Seriell I2C (2-Draht)
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Speicherdichte: 4 Kbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 512 x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: 400 kHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, ONSEMI, CAT24C04YI-GT3, 2463705, 246-3705
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 8,95*
    ab € 0,18*
    € 0,34*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,198*
    € 0,433*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,20*
    € 0,445*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,445*
    € 0,52955
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,355*
    € 0,42245
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,225* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE933
    ab € 16,39*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE933-01
    ab € 5,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.