Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TL431ACDT SPANNUNGSREF., SHUNT, 2.495V-36V, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2463970
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TL431ACDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Power-Management-ICs
Produktpalette: TL431
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Bauform - Spannungsreferenz: SOIC
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Referenzspannung, max.: 36 V
  • Referenzspannung: 2.495V bis 36V
  • Referenzspannung, min.: 2.495 V
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anfangsgenauigkeit: 1 %
  • Spannungsreferenz: Shunt, einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,185*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,323*
    € 0,38437
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,225*
    € 0,26775
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 6,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.