Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC74AC157DR2G DEMUX, 4FACH, 2:1, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2464517
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74AC157DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AC
74AC Logic
74AC Logik
AC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logiktyp: Demultiplexer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AC157
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74157
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74AC
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Leitungskonfiguration: 2:1
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC Logik, 74ac logic, Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Multiplexer, ONSEMI, MC74AC157DR2G, 2464517, 246-4517
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,296*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,939*
    € 1,11741
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,726*
    € 0,86394
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,706*
    € 0,84014
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,366*
    € 0,43554
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.