Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binärzähler, synchron, Baureihe AC, 140MHz, 2V bis 6V, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2464518
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74AC163DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AC
74AC Logic
74AC Logik
AC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AC163
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74163
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Zählertyp: Voreinstellbar, binär, synchron
  • Logik-IC-Familie: 74AC
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zählwert, max.: 15
  • Taktfrequenz: 140 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC Logik, Summierzähler, 74ac logic, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Zähler, ONSEMI, MC74AC163DR2G, 2464518, 246-4518
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,242*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,939*
    € 1,11741
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,786*
    € 0,93534
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,746*
    € 0,88774
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,453*
    € 0,53907
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,423*
    € 0,50337
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,305*
    € 0,36295
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.