Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC74ACT10DR2G NAND-GATE, 3FACH, 3EING., SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2464523
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74ACT10DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74ACT
74ACT Logic
74ACT Logik
ACT Logic
Logikfunktion: NAND-Gatter
  • Produktpalette: 74ACT10
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Drei
  • Logik-IC-Familie: 74ACT
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Anzahl der Eingänge: 3 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ACT-Logik, NAND-Gate, NAND-Gatter, nand gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, ONSEMI, MC74ACT10DR2G, 2464523, 246-4523
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,205*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,674*
    € 0,80206
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,511*
    € 0,60809
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,285*
    € 0,33915
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,265*
    € 0,31535
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.