Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC74HC4040ADR2G BIN. ASYNCHRONZÄHLER, 12BIT, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2464545
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74HC4040ADR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC4040
  • Logik-IC-Sockelnummer: 744040
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Zählertyp: Binär asynchron
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Zählwert, max.: 4095
  • Taktfrequenz: 50 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Zähler, ONSEMI, MC74HC4040ADR2G, 2464545, 246-4545
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,233*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,862*
    € 1,02578
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,721*
    € 0,85799
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,641*
    € 0,76279
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,432*
    € 0,51408
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,284*
    € 0,33796
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,233*
    € 0,27727
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.