Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC74VHCT14ADR2G INVERTER, SCHMITT, 6FACH, 6EING. SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2464591
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74VHCT14ADR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gates
Halbleiter
ICs
Inverter
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 74VHC14
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Mit Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Sechs
  • Logik-IC-Familie: 74VHCT
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Logik-ICs, ONSEMI, MC74VHCT14ADR2G, 2464591, 246-4591
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,188*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,892*
    € 1,06148
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,677*
    € 0,80563
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,587*
    € 0,69853
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nexperia
    74AHCT14D,118
    ab € 0,0798*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.